Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419182 VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S CONVERTITO - 1419182

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419182 VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S CONVERTITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1.75 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

  • Bemessungsspannung - 72 V

  • Überspannungskategorie - I

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356539555

Artikelnummer

PHC1419182

Herstellernummer

1419182

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

1.75 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungsspannung:

72 V

Überspannungskategorie:

I

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.11...0.23 mm²

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP67

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 27- 24, Farbe: silber