Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419249 HC-STA-D07-BWS-EL-AL Custodia - 1419249

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419249 HC-STA-D07-BWS-EL-AL Custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Oberteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626159805

Artikelnummer

PHC1419249

Herstellernummer

1419249

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Oberteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

34.44 mm

Höhe:

45.51 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Anbaugehäuse D7, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Höhe: 25,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Standard