Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419639 SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M Connettore - 1419639

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419639 SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Durchmesser des Steckverbinders - 20 mm

  • Gewindegröße (metrisch) - 12

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626181776

Artikelnummer

PHC1419639

Herstellernummer

1419639

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

20 mm

Gewindegröße (metrisch):

12

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

230 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter. Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 16 A und230 V AC. Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung.