PHOENIX CONTACT - PHC1419886 HC-M-RJ45-08-GC-F/F MODULO CONTATTI - 1419886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626253244
Artikelnummer
PHC1419886
Herstellernummer
1419886
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein



