Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1421329 HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM20-PLRBK CUSTODIA - 1421329

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - Oberteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626264851

Artikelnummer

PHC1421329

Herstellernummer

1421329

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Oberteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

101.13 mm

Höhe:

84 mm

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Geringes Gewicht. Geringere Kondensationsgefahr. Beide PE-Bleche der Kontakteinsätze werden durch einen im Tüllengehäuse integrierten Metallrahmen verbunden. Metallinlays gewährleisten voreilende PE-Kontaktierung bei schrägem Stecken. absolut korrosionsbeständig. halogenfreier Kunststoff. Beschriftungsschild anbringbar.