PHOENIX CONTACT - PHC1421607 CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 CONNETTORE RJ45 - 1421607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Umgebungstemperatur - -40...70 °C
Bemessungsspannung - 72 V
Überspannungskategorie - I
Packung
1 ST
EAN
4055626276915
Artikelnummer
PHC1421607
Herstellernummer
1421607
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.25 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20



