Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1421680 SACC-FS-8QO SH ETH SCO CONNETTORE - 1421680

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1421680 SACC-FS-8QO SH ETH SCO CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5...5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626276823

Artikelnummer

PHC1421680

Herstellernummer

1421680

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

5...5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

ja

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort.