PHOENIX CONTACT - PHC1422205 VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G Connettore - 1422205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 22 mm
Höhe - 30 mm
Umgebungstemperatur - -25...60 °C
Packung
1 ST
EAN
4046356571999
Artikelnummer
PHC1422205
Herstellernummer
1422205
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
22 mm
Höhe:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67