Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1424656 SACC-FR-4PL M SCO CONNETTORE M12 - 1424656

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1424656 SACC-FR-4PL M SCO CONNETTORE M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Durchmesser des Steckverbinders - 19 mm

  • Gewindegröße (metrisch) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626375830

Artikelnummer

PHC1424656

Herstellernummer

1424656

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

4...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Durchmesser des Steckverbinders:

19 mm

Gewindegröße (metrisch):

12

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.08...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Einfach und werkzeuglos anschließen mit Push-in Technology. Flexible Signal- und Datenverkabelung. Einfach und werkzeuglos anschließen mit Push-in Technology.