Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1424664 SACC-FSB-5PL SH SCO CONNETTORE M12 - 1424664

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1424664 SACC-FSB-5PL SH SCO CONNETTORE M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 0

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626375915

Artikelnummer

PHC1424664

Herstellernummer

1424664

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Für Kabelaußendurchmesser:

4...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

19 mm

Gewindegröße (metrisch):

12

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

48 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.08...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Einfach und werkzeuglos anschließen mit Push-in Technology. Flexible Signal- und Datenverkabelung. Einfach und werkzeuglos anschließen mit Push-in Technology. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik.