Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1424683 SACC-FSD-4PL SH PN SCO CONNETTORE M12 - 1424683

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Durchmesser des Steckverbinders - 19 mm

  • Gewindegröße (metrisch) - 12

  • Bemessungsstrom In - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626376103

Artikelnummer

PHC1424683

Herstellernummer

1424683

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

19 mm

Gewindegröße (metrisch):

12

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.08...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Einfach und werkzeuglos anschließen mit Push-in Technology. Flexible Signal- und Datenverkabelung. Einfach und werkzeuglos anschließen mit Push-in Technology. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik.