Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1425514 CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC CONNETTORI - 1425514

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Verschmutzungsgrad - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626407234

Artikelnummer

PHC1425514

Herstellernummer

1425514

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

24 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Power-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 5, Material: Zink-Druckguss, Anschlussquerschnitt: AWG 18- 13, Kabelabgang: gerade