PHOENIX CONTACT - PHC1430417 SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH CONNETTORE SEN/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356321495
Artikelnummer
PHC1430417
Herstellernummer
1430417
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
ja
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter.


