PHOENIX CONTACT - PHC1430873 PROT-M12 FS-PA-CHAIN TAPPO IN PLASTICA - 1430873

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Halogenfrei - nein
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
5 ST
EAN
4046356332842
Artikelnummer
PHC1430873
Herstellernummer
1430873
Hersteller
PHC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Verschlusskappe M12 aus Kunststoff mit Befestigungsband für Sensor-Leitungen, für nicht belegte M12-Stecker



