Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1430899 PROT-M12 MS-PA-CHAIN TAPPO A VITE - 1430899

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356332835

Artikelnummer

PHC1430899

Herstellernummer

1430899

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Verschlusskappe M12 mit Befestigungsband für Sensor-Leitungen, für nicht belegte M12-Buchsen