Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1435551 SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-Z CAVO SENS/ATT - 1435551

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1435551 SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-Z CAVO SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil C

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356413824

Artikelnummer

PHC1435551

Herstellernummer

1435551

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil C

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

3

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Robuster Ventilsteckverbinder mit Z-Diode als Schutzbeschaltung. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.