PHOENIX CONTACT - PHC1435564 SAC-3P-10,0-PUR/C-1L-Z CAVO SENS/ATT - 1435564
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil C
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4046356413831
Artikelnummer
PHC1435564
Herstellernummer
1435564
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Ventil C
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
3
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


