PHOENIX CONTACT - PHC1439641 SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/A-1L-Z CAVO SENS/AT - 1439641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
4046356489591
Artikelnummer
PHC1439641
Herstellernummer
1439641
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Ventil A
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
24 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A





