PHOENIX CONTACT - PHC1440038 SACC-M12FS-5CON-DM 3-5 SH VA CONNETTORE - 1440038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 3...5.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356480840
Artikelnummer
PHC1440038
Herstellernummer
1440038
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
3...5.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
ja
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter.


