Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1440135 SACC-M12FSB-5CON-DM 5-8 SH VA CONNETTORE - 1440135

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5.5...8.6 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356483339

Artikelnummer

PHC1440135

Herstellernummer

1440135

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

5.5...8.6 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

ja

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter.