PHOENIX CONTACT - PHC1441082 PROT-M 8 FS-PA-CHAIN-EYE TAPPO A VITE - 1441082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Dichtung - nein
Art der Verriegelung - sonstige
Schutzart (IP), montiert - IP65
Mit Verlierschutz - nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
10 ST
EAN
4046356501484
Artikelnummer
PHC1441082
Herstellernummer
1441082
Hersteller
PHC
Mit Dichtung:
nein
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Verlierschutz:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Verschlusskappe M8 aus Kunststoff mit Befestigungsband, für nicht belegte M8-Stecker, mit 7,5 mm Befestigungsöse