Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1441095 PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE TAPPO A VITE - 1441095

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Dichtung - nein

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

  • Mit Verlierschutz - nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356501477

Artikelnummer

PHC1441095

Herstellernummer

1441095

Hersteller

PHC

Mit Dichtung:

nein

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Verschlusskappe M8 aus Kunststoff mit Befestigungsband, für M8-Buchsen, mit 11,5 mm Befestigungsöse