Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1452518 SACB-8/ 8- 5,0PUR SCO P BOX SENS/ATT - 1452518

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 5 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 2 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12

  • Gehäusefarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356553865

Artikelnummer

PHC1452518

Herstellernummer

1452518

Hersteller

PHC

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

5 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

2 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Gehäusefarbe:

sonstige

Bemessungsspannung:

120 V

Kabellänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebsspannung:

120...120 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Max. Summenstrom:

12 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

ja

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

54 mm

Höhe:

23 mm

Tiefe:

149 mm

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten. Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung.