Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1452741 SACB-4/ 4-C SCO P BOX SENSORE/ATTUATORE - 1452741

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Bemessungsspannung - 120 V

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356553483

Artikelnummer

PHC1452741

Herstellernummer

1452741

Hersteller

PHC

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Bemessungsspannung:

120 V

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

2 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebsspannung:

120...120 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Max. Summenstrom:

10 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PA

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

ja

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

54 mm

Höhe:

43 mm

Länge:

117 mm

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten. Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung. Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort.