Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1453229 SACB-C-H180-8/16 SCO P CAPPUCCIO - 1453229

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1453229 SACB-C-H180-8/16 SCO P CAPPUCCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 0

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Bemessungsspannung - 120 V

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356553452

Artikelnummer

PHC1453229

Herstellernummer

1453229

Hersteller

PHC

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

0

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Bemessungsspannung:

120 V

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

2 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebsspannung:

120...120 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Max. Summenstrom:

10 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

54 mm

Höhe:

25 mm

Länge:

34 mm

Anschlusshaube mit integriertem Steckverbinder, für M12 Sensor-/Aktor-Boxen mit Kunststoffgewinde SPEEDCON und steckbarem Schraubanschluss, für 4, 6 oder 8 Steckplätze