Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1456048 SACC-DSI-M8MS-4CON-L90 SH CONNETTORE - 1456048

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1456048 SACC-DSI-M8MS-4CON-L90 SH CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 4

  • Mit Gewinde - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356605915

Artikelnummer

PHC1456048

Herstellernummer

1456048

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

4

Mit Gewinde:

ja

Einfache Leiterplattenmontage: einteilige Steckverbinder für das Wellenlöten. Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform. Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse und Verrastung auf der Leiterplatte.