Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1456190 PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 TAPPO - 1456190

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Dichtung - nein

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Mit Verlierschutz - nein

  • Umgebungstemperatur - 85...85 °C

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356605717

Artikelnummer

PHC1456190

Herstellernummer

1456190

Hersteller

PHC

Mit Dichtung:

nein

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

nein

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Verschlusskappe M12 aus Kunststoff mit Befestigungsband, für nicht belegte M12-Stecker mit 14,5 mm Befestigungsöse