PHOENIX CONTACT - PHC1500978 SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH CAVO SENS - 1500978

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4017918618162
Artikelnummer
PHC1500978
Herstellernummer
1500978
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Polzahl:
4
Kabellänge:
0.6 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Durchgangswiderstand:
5000 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


