Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1501663 SAC-4P-100,0-PUR/0,34 CAVO SENSORE - 1501663

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1501663 SAC-4P-100,0-PUR/0,34 CAVO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 100 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Geschirmt - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918813352

Artikelnummer

PHC1501663

Herstellernummer

1501663

Hersteller

PHC

Polzahl:

4

Kabellänge:

100 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Kabeltyp:

mehradrig

Kabelring, PUR halogenfrei schwarz, 4-polig, Leiterfarben: braun/ weiß/ blau/ schwarz, Kabellänge: 100 m