Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1501689 SAC-3P-100,0-PUR/0,25 CAVO SENSORE - 1501689

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1501689 SAC-3P-100,0-PUR/0,25 CAVO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 100 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Geschirmt - nein

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918813383

Artikelnummer

PHC1501689

Herstellernummer

1501689

Hersteller

PHC

Polzahl:

3

Kabellänge:

100 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Kabelring, PUR halogenfrei schwarz, 3-polig, Leiterfarben: braun/ blau/ schwarz, Kabellänge: 100 m