PHOENIX CONTACT - PHC1501692 SAC-4P-100,0-PUR/0,25 CAVO SENSORE - 1501692

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 100 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Geschirmt - nein
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4017918813390
Artikelnummer
PHC1501692
Herstellernummer
1501692
Hersteller
PHC
Polzahl:
4
Kabellänge:
100 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Kabelring, PUR halogenfrei schwarz, 4-polig, Leiterfarben: braun/ weiß/ blau/ schwarz, Kabellänge: 100 m


