Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1501702 SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,34 MATASSA DI CAVO - 1501702

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1501702 SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,34 MATASSA DI CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 100 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Geschirmt - ja

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918813413

Artikelnummer

PHC1501702

Herstellernummer

1501702

Hersteller

PHC

Polzahl:

3

Kabellänge:

100 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Kabelring, PUR halogenfrei schwarz, 3-polig, geschirmt, Leiterfarben: braun/ blau/ schwarz, Kabellänge: 100 m