PHOENIX CONTACT - PHC1501825 SAC-3P-100,0-PVC/0,34 MATASSA DI CAVO - 1501825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 100 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Geschirmt - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918813956
Artikelnummer
PHC1501825
Herstellernummer
1501825
Hersteller
PHC
Polzahl:
3
Kabellänge:
100 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Kabelring, PVC, schwarz, 3-polig, Leiterfarben: braun/ blau/ schwarz, Kabellänge: 100 m


