Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1503373 SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR BOX SENS./AT - 1503373

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1503373 SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR BOX SENS./AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 19

  • Kabellänge - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918896973

Artikelnummer

PHC1503373

Herstellernummer

1503373

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

19

Kabellänge:

50 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Kabeltyp:

mehradrig

Bemessungsspannung:

300 V

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 19-polig, 16 x 0,50 mm² und 3 x 1,00 mm², Länge: 50 m