Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1506752 SACC-M 8MS-3PCON CONNETTORE - 1506752

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1506752 SACC-M 8MS-3PCON CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3...5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918892678

Artikelnummer

PHC1506752

Herstellernummer

1506752

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

3...5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Piercecon®-Anschluss: maximale Kontaktdichte im konfektionierbaren Steckverbinder.