PHOENIX CONTACT - PHC1506781 SACC-M 8FS-4PCON CONNETTORE - 1506781

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 3...5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918892708
Artikelnummer
PHC1506781
Herstellernummer
1506781
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
3...5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
nein
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Piercecon®-Anschluss: maximale Kontaktdichte im konfektionierbaren Steckverbinder.