Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1507201 SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB CAVO SENSO - 1507201

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1507201 SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB CAVO SENSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918900052

Artikelnummer

PHC1507201

Herstellernummer

1507201

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

5

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grün

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

60 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Bemessungsstrom In:

4 A

Bussystem-Kabel, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6017, geschirmt, Stecker gerade M12, B-kodiert, auf Buchse gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 5 m