PHOENIX CONTACT - PHC1507272 SAC-2P-M12MSB/15,0-910 CAVO SENSORE - 1507272

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 2
Kabellänge - 15 m
Packung
1 ST
EAN
4017918900113
Artikelnummer
PHC1507272
Herstellernummer
1507272
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
2
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...-30 °C
Bemessungsstrom In:
4 A



