PHOENIX CONTACT - PHC1507298 SAC-2P- 2,0-910/M12FSB CAVO SENSORE - 1507298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
4017918900120
Artikelnummer
PHC1507298
Herstellernummer
1507298
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
2
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
ja
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
mehradrig
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Bemessungsstrom In:
4 A


