Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1507324 SAC-2P-15,0-910/M12FSB CAVO SENSORE - 1507324

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1507324 SAC-2P-15,0-910/M12FSB CAVO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918900151

Artikelnummer

PHC1507324

Herstellernummer

1507324

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

2

Kabellänge:

15 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

violett

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP65

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...90 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 15 m