PHOENIX CONTACT - PHC1507379 SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB CAVO SENSO - 1507379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
4017918900199
Artikelnummer
PHC1507379
Herstellernummer
1507379
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Polzahl:
2
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Bemessungsstrom In:
4 A


