Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1511828 RCK-TWGM/BL16+3/10,0PUR SH CONNETTORE - 1511828

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1511828 RCK-TWGM/BL16+3/10,0PUR SH CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Polzahl - 19

  • Kabellänge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918908317

Artikelnummer

PHC1511828

Herstellernummer

1511828

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Polzahl:

19

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

48 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Anschlussbuchse M23, 19-polig, gewinkelt, geschirmt, mit geschirmter, angeschlossener Stammleitung, Länge: 10 m