Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1516894 SACB-8/16-C SCO BOX SENS./ATT. - 1516894

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1516894 SACB-8/16-C SCO BOX SENS./ATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Bemessungsspannung - 120 V

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918967628

Artikelnummer

PHC1516894

Herstellernummer

1516894

Hersteller

PHC

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Bemessungsspannung:

120 V

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

2 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Betriebsspannung:

135...135 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Max. Summenstrom:

10 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PA

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

ja

Anschluss für NPN-Sensoren:

ja

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-30...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

58 mm

Höhe:

45 mm

Länge:

153 mm

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten. Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung. Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort.