Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1516988 SACB-4/ 8- 5,0PUR SCO BOX SENS./ATT. - 1516988

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 5 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 2 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918967659

Artikelnummer

PHC1516988

Herstellernummer

1516988

Hersteller

PHC

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

5 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

2 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Gehäusefarbe:

grün

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

9.5...9.5 mm

Bemessungsspannung:

120 V

Kabellänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Betriebsspannung:

135...135 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Max. Summenstrom:

12 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

ja

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-30...90 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

58 mm

Höhe:

26 mm

Tiefe:

117 mm

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten. Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung.