PHOENIX CONTACT - PHC1517068 SACB-8/16- 5,0PUR SCO BOX SENS./ATT. - 1517068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 5 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 2 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12
Gehäusefarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
4017918967734
Artikelnummer
PHC1517068
Herstellernummer
1517068
Hersteller
PHC
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Gehäusefarbe:
grün
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
11.6...11.6 mm
Bemessungsspannung:
120 V
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Betriebsspannung:
135...135 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Max. Summenstrom:
12 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
ja
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-30...90 °C
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
58 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
153 mm


