Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1518216 SAC-5P- 2,0-920/FS SCO CAVO SENSORE - 1518216

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1518216 SAC-5P- 2,0-920/FS SCO CAVO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918968335

Artikelnummer

PHC1518216

Herstellernummer

1518216

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

5

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

rot

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

48 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Durchgangswiderstand:

5000 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 2 m