Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1520369 SAC-8P- 5,0-PUR/M12FS CAVO SENSORE - 1520369

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1520369 SAC-8P- 5,0-PUR/M12FS CAVO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918944537

Artikelnummer

PHC1520369

Herstellernummer

1520369

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

8

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

30 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

5000 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.