Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1521326 SACC-MINMS-4CON-PG 9 CONNETTORE - 1521326

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918949556

Artikelnummer

PHC1521326

Herstellernummer

1521326

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter.