Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1521588 SACC-FS-4QO-0,34-M SCO CONNETTORE - 1521588

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1521588 SACC-FS-4QO-0,34-M SCO CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...6 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918953058

Artikelnummer

PHC1521588

Herstellernummer

1521588

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

3.5...6 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader.