Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1523230 SACC-M12MS-4CON-PG9-M CONNETTORE SENS/AT - 1523230

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1523230 SACC-M12MS-4CON-PG9-M CONNETTORE SENS/AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918984847

Artikelnummer

PHC1523230

Herstellernummer

1523230

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

nein

Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm